Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1199920
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.04.5555
EAN/GTIN:
     7611990146062
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
DVI ist der Standard für die digitale Übertragung zwischen Grafikkarte und digitalem Monitor (z.B. TFT). Damit gibt es keinen Qualitätsverlust durch Digital-/Analog-Wandlung. Secomp bietet die Roline Kabel mit DVI-Stecker beidseitig.
Roline - DVI-Kabel - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 5 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Länge
5 m
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5595
ab € 3,097*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5598
ab € 66,99*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5525
ab € 9,37*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5599
ab € 104,41*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5535
ab € 10,41*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5556
ab € 20,31*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5521
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.