Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-1188879
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R00654
EAN/GTIN:
     5705965769676
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 7750 - Magenta - original - Tonerpatrone - für Phaser 7750B, 7750DN, 7750DX, 7750DXF, 7750GX, EX7750DXF, EX7750GX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
9.9 cm
Transporttiefe
36.8 cm
Transporthöhe
9.4 cm
Transportgewicht
0.68 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 22000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 7750B, 7750DN, 7750DX, 7750DXF, 7750GX, EX7750DXF, EX7750GX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,92*
€ 397,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,86*
€ 392,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,57*
€ 357,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,15*
€ 352,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,51*
€ 332,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.