Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery File Folder Labels


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1177406
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4761-25
EAN/GTIN:
     4004182047613
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Halten Sie Ordnung in Ihren Unterlagen mit bedruckbaren Ordner-Etiketten. Weiße Ordner-Etiketten sind neutral und machen es Ihnen einfach, Ihr Firmenlogo einzubinden. Durch das blickdichte Material können Sie alte Ordner erneut verwenden. Die alte Beschriftung scheint nicht durch. Die Rückenschilder im Format 61 x 192 mm lassen sich mit allen gängigen Druckern und Kopierern bedrucken. Die Aufkleber eignen sich optimal für kurze, breite Ordner. Gestalten und bedrucken Sie die Ordner-Etiketten mit unserer kostenlosen und benutzerfreundlichen Software.
Avery File Folder Labels - Weiß - 192 x 61 mm 100 Etikett(en) (25 Bogen x 4) Aktenetiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
192 x 61 mm
Medientyp
Aktenetiketten
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Permanent klebend, BlockOut
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
4
Anz. Medien mit Karten
25 Bogen
Enthaltene Menge
100 Etikett(en)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
LR4761-25
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.