Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 311A Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1175810
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2683A
EAN/GTIN:
     8087365499290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Gemeinsam mit dem Drucker ermöglicht das HP 311 LaserJet Druckerzubehör benutzerfreundlichen, kostengünstigen und zuverlässigen Farbdruck in hoher Qualität. Ein verbesserter elektrofotografischer Prozess sorgt für brillante Farben und gestochen scharfen Text auf verschiedensten Papieren.
HP 311A - Magenta - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q2683A) - für Color LaserJet 3700, 3700d, 3700dn, 3700dtn, 3700n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
41 cm
Transporttiefe
18.5 cm
Transporthöhe
12 cm
Transportgewicht
1.5 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 3700, 3700d, 3700dn, 3700dtn, 3700n
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.