| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1174523 Herst.-Nr.: 1710568-001 EAN/GTIN: 5711045175565 |
| | |
|
| | |
| Durch die Integration von Konica und Minolta wurde ein neuer dynamischer Konzern gegründet, der sich als Ziel gesetzt hat, weiterhin eine führende Position im Bereich der Bild- und Dokumentenverarbeitung einzunehmen. Konica Minolta - OPC-Trommel - für Minolta-QMS PagePro 1300W; pagepro 1300W, 1350E, 1350EN, 1350W, 1350WN, 1380 MF, 1390 MF Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1 | | Verbrauchsmaterialtyp | OPC-Trommel | | Ergiebigkeit | Bis zu 20000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Minolta-QMS PagePro 1300W ¦ Konica Minolta pagepro 1300W, 1350E, 1350EN, 1350W, 1350WN, 1380 MF, 1390 MF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Konica Minolta, Bildtrommel Minolta, Entwicklereinheit Konica Minolta, Entwicklereinheit Minolta, Fotoeinheit Konica Minolta, Fotoeinheit Minolta, Fotoleiter Konica Minolta, Fotoleiter Minolta, Photoleiter Konica Minolta, Photoleiter Minolta, Trommeleinheit Konica Minolta, Trommeleinheit Minolta, Bildtrommel QMS, Entwicklereinheit QMS, Fotoeinheit QMS, Fotoleiter QMS, Photoleiter QMS, Trommeleinheit QMS, minolta trommeleinheit, bildtrommel |
| | |
| |