| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1160919 Herst.-Nr.: 113R00667 EAN/GTIN: 9018206076850 |
| |
|
| | |
| Xerox WorkCentre PE16 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für WorkCentre PE16, PE16e, PE16I Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 15.2 cm | | Transporttiefe | 30.5 cm | | Transporthöhe | 7.6 cm | | Transportgewicht | 1.8 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 3500 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox WorkCentre PE16, PE16e, PE16I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox original-toner, lasertoner |
| | |
| |