| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1156067 Herst.-Nr.: C13T044240 EAN/GTIN: 0010343603257 |
| |
|
| | |
| Zu richtig guten Ergebnissen gehört neben guter Technik das richtige Zubehör - das original Epson Verbrauchsmaterial. Es ist optimal abgestimmt, garantiert die exzellente Wiedergabe Ihrer Vorlage, gibt Ihnen erweiterte Anwendungsmöglichkeiten und unterstützt die Langlebigkeit Ihres Epson Produktes. Epson T0442 - 13 ml - mit hoher Kapazität - Cyan - original - Tintenpatrone - für Stylus C64, C66, C84, C84N, C84wifi, C84WN, C86, CX3600, CX3650, CX4600, CX6400, CX6600 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan (pigmentiert) | | Kapazität | 13 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | | Patronenmerkmale | Epson DURABrite | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 420 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Stylus C64, C64 Photo, C66, C66 Photo Edition, C84, C84 Photo, C84N, C84wifi, C84WN, C86, C86 Photo Edition, C86 WISO Edition, CX3600, CX3650, CX4600, CX6400, CX6600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson |
| | |
| |