Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 12A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1154297
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2612A
EAN/GTIN:
     0808736558136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Wenn Produktivität zählt, sichern Sie sich jetzt einen wichtigen Vorsprung. Mit der zuverlässigen, benutzerfreundlichen HP LaserJet Druckkassette läuft Ihr Drucker reibungslos. Sie sparen Zeit und arbeiten produktiver. Die Original HP 12 LaserJet Druckkassette: ein echter Gewinn!
HP 12A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q2612A) - für LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1005
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
35.7 cm
Transporttiefe
10.5 cm
Transporthöhe
13.4 cm
Transportgewicht
90 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
70 g
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
30 %
Media
Mitgeliefertes Zubehör
Recycling-Leitfaden
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Ultraprecise
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 1010, 1010w, 1012, 1015, 1018, 1018s, 1020, 1020 Plus, 1022, 1022n, 1022nw, 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052, 3055, M1005 MFP
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.