Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 822A Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     8246N-C8562A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8562A
EAN/GTIN:
     9018206073835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die HP Smart Drucktechnologie in LaserJet Verbrauchsmaterialien und im Drucker machen professionelles Drucken leicht, kostengünstig und zuverlässig. Die brillanten und präzisen Farben sowie der hervorragende Glanz werden allen Anforderungen bei anspruchsvollen Druckvorgängen in großen Volumen gerecht.
HP 822A - Gelb - original - Trommeleinheit - für Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
58 cm
Transporttiefe
19 cm
Transporthöhe
19.5 cm
Transportgewicht
2.6 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 40000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8246
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,67*
€ 6,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,90*
€ 25,35*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,42*
€ 42,02*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 65,13*
€ 87,24*
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.