Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 83 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1135979
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C5073A
EAN/GTIN:
     8087365965412
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 3-Tinten-Multipacks verbessern die Wirtschaftlichkeit für LFP-Kunden erheblich, indem sie Anwendern mit hohem Druckaufkommen signifikante Kosteneinsparungen erbringen.
HP 83 - 3er-Pack - Cyan - original - Tintenpatrone - für DesignJet 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
29.7 cm
Transporttiefe
22.4 cm
Transporthöhe
15.9 cm
Transportgewicht
3.5 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
3er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,28*
€ 873,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,36*
€ 850,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,44*
€ 838,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,85*
€ 825,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,42*
€ 808,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.