Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Type 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1128330
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     400838
EAN/GTIN:
     5704327580973
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh-Verbrauchsmaterialien sind nicht nur nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt, sondern auch so konzipiert, dass sie sich leicht zerlegen und wieder aufarbeiten lassen.
Ricoh Type 125 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Ricoh Aficio CL2000, Aficio CL3000, Aficio CL3000DN, Aficio CL3100DN, Aficio CL3100N
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5500 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ricoh Aficio CL2000, Aficio CL3000, Aficio CL3000DN, Aficio CL3100DN, Aficio CL3100N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.