Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-BCI-15BK Herst.-Nr.: 8190A002 EAN/GTIN: 5082014022556 |
| |
|
| | |
| Original Canon Tinten liefern eine außergewöhnliche Druckqualität und -leistung. Twinpack mit zwei Schwarz-Tintentanks eignet sich zum Druck von Dokumenten und Fotos auf unterschiedlichen Druckmedien. Canon BCI-15 - 2er-Pack - Schwarz - original - Tintenbehälter - für i70, 80; PIXMA iP90, iP90v Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 120 Seiten ISO/IEC 24712 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon i70, 80 ¦ Canon PIXMA iP90, iP90v |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 16,26* | € 22,21* | | | | | | | 31 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 16,55* | € 22,34* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 16,73* | € 22,67* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 17,04* | € 23,01* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 17,22* | € 23,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,13* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|