Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 121A Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1107841
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9701A
EAN/GTIN:
     0886984532610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP Color LaserJet Zubehör bietet professionelle Druckqualität und konsistente Leistung für kostengünstigen Farbdruck. Es wurde gemeinsam mit dem HP Drucker entwickelt und garantiert stets gestochen scharfe Ausdrucke mit brillanten Farben.
HP 121A - Cyan - original - LaserJet - Tonerpatrone (C9701A) - für Color LaserJet 1500, 1500L, 1500L xi, 2500, 2500L, 2500Lse, 2500n, 2500tn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.7 cm
Transporttiefe
13.2 cm
Transporthöhe
37.6 cm
Transportgewicht
900 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 1500, 1500L, 1500L xi, 2500, 2500L, 2500Lse, 2500n, 2500tn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.