Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Kabel seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1101169
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.01.4630
EAN/GTIN:
     7611990915323
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
Modemkabel
druckerkabel seriell d-sub 9 pol bu...
Beim EDV-Zubehör müssen Qualität und Service stimmen. Nicht passende oder nicht funktionierende Komponenten verursachen allzu häufig ärgerliche Fehler, die in zeitaufwendiger Kleinarbeit behoben werden müssen. Als PC-Anwender war Secomp schon oft selbst betroffen und hat sich zum Ziel gesetzt, Ihnen derartigen Verdruss zu ersparen. Die Secomp-Philosophie heißt "einwandfreie Qualität zu fairen Preisen". PRODUKTMERKMALE: Vergossene Steckergehäuse für optimale Zugentlastung; Verbindet PC seriell mit Drucker; Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden; Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnetische Störungen.
Roline - Kabel seriell - DB-9 (W) zu DB-25 (M) - 3 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Länge
3 m
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.4618
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.