Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1029C Herst.-Nr.: C9721A EAN/GTIN: 0886983947620 |
| | |
|
| | |
| Schöpfen Sie die Potenziale des HP Color LaserJet Drucksystems optimal aus. Der chemisch hergestellte Toner in den HP 641A LaserJet Druckkassetten harmoniert optimal mit dem Drucker. Das ermöglicht präzise, konsistente Farben und eine zuverlässige, kostengünstige Leistung. HP 641A - Cyan - original - LaserJet - Tonerpatrone (C9721A) - für Color LaserJet 4600, 4610, 4650 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 39 cm | | Transporttiefe | 14.7 cm | | Transporthöhe | 24.7 cm | | Transportgewicht | 1.9 kg | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 1.42 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 8000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet 4600, 4600dn, 4600dtn, 4600hdn, 4600n, 4610n, 4650, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn, 4650n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 25,65* | € 34,63* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 25,89* | € 34,72* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 26,28* | € 35,36* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 33,25* | € 44,27* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 48,34* | € 63,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 25,65* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|