Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 641A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1097866
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9720A
EAN/GTIN:
     0886983947552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Schöpfen Sie die Potenziale des HP Color LaserJet Drucksystems optimal aus. Der chemisch hergestellte Toner in den HP 641A LaserJet Druckkassetten harmoniert optimal mit dem Drucker. Das ermöglicht präzise, konsistente Farben und eine zuverlässige, kostengünstige Leistung.
HP 641A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (C9720A) - für Color LaserJet 4600, 4610, 4650
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
14.7 cm
Transporthöhe
24.7 cm
Transportgewicht
1.9 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.44 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 9000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 4600, 4600dn, 4600dtn, 4600hdn, 4600n, 4610n, 4650, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn, 4650n
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.