Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP 0651,0501
KMP 0651,0501
Artikel-Nr.:
     C1002-1095096
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     00651.0501
EAN/GTIN:
     4011324651058
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
color farbband
Als Vollsortimenter im Bereich Druckzubehör bietet KMP für alle gängigen Druckmodelle die richtige Lösung. KMP Produkte werden unter strengsten Qualitätsnormen produziert. Sie sind qualitativ hochwertiger und preisgünstiger als die Verbrauchsmaterialien der Druckhersteller. Dieses Produkt ist für den Gebrauch mit Epson LQ 2550/LQ 2500/EX 800 bestimmt.
KMP - Schwarz - 12.7 mm x 12 m - Farbband - für Epson EX 800; LQ 2500, 2550
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Nadel
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
12.7 mm x 12 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson EX 800 ¦ Epson LQ 2500, 2550
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.