Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1094116
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     27735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brother Druckerpatrone
Brother Tinte
Druckerpatrone Brother
Inkjet-Patrone Brother
Mit seinem reichen Angebot von Druckerzubehör und Verbrauchsmaterialen besorgt Brother seinen Kunden die hochwertigen Drucklösungen, die Ihre Produktivität und Komfort besser machen und Geld und Zeit sparen. Vertrauen Sie die Qualität und Erfahrung von Brother und Sie werden nie davon bedauern!
Brother - Schwarz - Farbband - für FAX-930, 931
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 235 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother FAX-930, 931
Weitere Suchbegriffe: Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Transfereinheit, Transferrolle, thermotransferrolle brother, brother toner, toner cartridges brother
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
559012
ab € 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.