Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 7700 Trommeleinheit schwarz und dreifarbig
Xerox Phaser 7700 Trommeleinheit schwarz und dreifarbig
Artikel-Nr.:
     C1002-1091613
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     016-1883-00
EAN/GTIN:
     5704327667445
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox Phaser 7700 - OPC-Trommel - für Phaser 7700DN, 7700DX, 7700GX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34.9 cm
Transporttiefe
60.3 cm
Transporthöhe
43.8 cm
Transportgewicht
6.5 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
4
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
3 x Tonerkassette (Farbe) ¦ 1 x Tonerkassette (Schwarz)
Verbrauchsmaterialtyp
OPC-Trommel
Ergiebigkeit
Bis zu 24000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 7700DN, 7700DX, 7700GX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,13*
€ 1.133,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,60*
€ 1.132,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,31*
€ 1.128,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,67*
€ 1.124,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,79*
€ 1.117,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.