| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1089561 Herst.-Nr.: 0946A001 EAN/GTIN: 4960999869322 |
| |
|
| | |
| Canon BJI-201BkHC - Schwarz - original - Tintenbehälter - für BJC-600, 600 E, 610, 620 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 600 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon BJC-600, 600 E, 610, 620 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| |