Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon FX 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1087367
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1559A003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Canon ist Zuhause, wo Sie leben. Tagsüber arbeitet Canon mit Ihnen im Büro, und im Sommer fahren Sie gemeinsam in den Urlaub. Seit über einem Vierteljahrhundert ist die Technologie von Canon überall dort, wo die Menschen leben. Mit zahllosen Erfindungen und Innovationen ist das Unternehmen ein Hightech-Spezialist. Neben Fotokameras und Camcordern haben die Druck- und Kopiersysteme die Büros erobert, und mittlerweile zählt Canon zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Produkte von Canon.
Canon FX-6 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für FAX L1000; LASER CLASS 3170, 3170MS, 3175, 3175MS
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon FAX L1000 ¦ Canon LASER CLASS 3170, 3170MS, 3175, 3175MS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1558A003
ab € 88,75*
Ähnlich
Canon
7621A002
ab € 54,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.