Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline VGA-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1083345
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.04.5352
EAN/GTIN:
     7611990120840
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VGA Verlängerungskabel
Roline - VGA-Verlängerungskabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 2 m - Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Verlängerungskabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Daumenschrauben, Ferritkern
Länge
2 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Kabelmantelmaterial
PVC
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Weitere Suchbegriffe: svga kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 3,495* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5360
ab € 2,58*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5370
ab € 44,43*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5353
ab € 8,58*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5356
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.