Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-BCI-6M Herst.-Nr.: 4707A002 EAN/GTIN: 8714574905136 |
| |
|
| | |
| Beste Qualität - ganz gleich, ob beim Kopieren oder Drucken, ob in Schwarzweiß oder in Farbe - ist das, was Sie von Canon erwarten. Dafür tut Canon alles. Auf die bewährte Canon-Qualität können Sie sich ganz ruhig verlassen. Sie werden damit nimmer enttäuscht! Das reiche Angebot an Verbrauchsmaterialen von Canon versorgt Ihnen die langfristige und einwandfreie Arbeit. Canon BCI-6M - Magenta - original - Tintenbehälter - für i96X, 990, 99XX; PIXMA IP3000, IP4000, iP5000, iP6000, iP8500, MP750, MP760, MP780; S830 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 430 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon BJC-8200, 8200 Photo ¦ Canon i560, 860, 865, 900D, 905D, 9100, 950, 960, 965, 990, 9900, 9950 ¦ Canon PIXMA IP3000, IP4000, iP4000R, iP5000, iP6000D, iP8500, MP750, MP760, MP780 ¦ Canon S800, 820, 820D, 830D, 900, 9000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon magenta, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon magenta |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 7,82* | € 11,07* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,98* | € 11,15* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,46* | € 11,86* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,52* | € 11,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,79* | € 12,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,82* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|