Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 43X Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1060160
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8543X
EAN/GTIN:
     8887815224348
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die HP 43X LaserJet Druckkassette bietet die Qualität und Zuverlässigkeit, für die HP LaserJet Technologie bekannt ist. Mit der HP Smart Drucktechnologie und dem innovativen Microfine Toner können Sie auf einfache und zuverlässige Weise gestochen scharfe, professionelle Ausdrucke erstellen. Ein echter Gewinn.
HP 43X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (C8543X) - für LaserJet 9000, 9040, 9050, 9055, 9065, 9085
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
59.5 cm
Transporttiefe
39.6 cm
Transporthöhe
19.8 cm
Transportgewicht
5.64 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
4.24 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 9000, 9000dn, 9000hn, 9000hnf, 9000hns, 9000L MFP, 9000mfp, 9000n, 9040, 9040dn, 9040mfp, 9040n, 9050, 9050dn, 9050dnm, 9050mfp, 9050n, 9055mfp, 9065mfp, 9085mfp
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,94*
€ 290,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,34*
€ 275,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,52*
€ 267,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.