| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1056286 Herst.-Nr.: BCI-3EY EAN/GTIN: 4960999865270 |
| |
|
| | |
| Beste Qualität - ganz gleich, ob beim Kopieren oder Drucken, ob in Schwarzweiß oder in Farbe - ist das, was Sie von Canon erwarten. Dafür tut Canon alles. Auf die bewährte Canon-Qualität können Sie sich ganz ruhig verlassen. Sie werden damit nimmer enttäuscht! Das reiche Angebot an Verbrauchsmaterialen von Canon versorgt Ihnen die langfristige und einwandfreie Arbeit. Canon - Gelb - original - Tintenbehälter - für BJC-6200; i550; MultiPASS MP700, MP730; S400, 520, 530, 630, 6300, 750; SmartBase MP700 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon BJC-3000, 3010, 6000, 6000 N, 6200, 6200S, 6500 ¦ Canon i550, 550x, 6500, 850 ¦ Canon MultiPASS C100, C555, F30, F50, F60, F80, MP700, MP730 ¦ Canon S400, 400x, 450, 4500, 500, 520, 520x, 530D, 600, 630, 6300, 630N, 750 ¦ Canon SmartBase MP700 Photo, MPC400, MPC600F |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Telekom, Inkjet-Patrone für Telekom, Tintenstrahlpatrone für Telekom, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, druckerpatrone canon gelb, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon gelb |
| | |
| |