Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 61X Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1051058
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8061X
EAN/GTIN:
     0807027519900
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die HP 61X LaserJet Druckkassette schwarz ist mit der HP Smart Drucktechnologie ausgestattet – einem intelligenten System für stressfreies Drucken. Die ideale Lösung für Benutzer, die die Überwachung und Bestellung ihres Zubehörs vereinfachen wollen.
HP 61X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (C8061X) - für LaserJet 4100, 4100dtn, 4100mfp, 4100n, 4100tn, 4101mfp
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
35.3 cm
Transporttiefe
15.6 cm
Transporthöhe
24.7 cm
Transportgewicht
2 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.6 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 4100, 4100dtn, 4100mfp, 4100n, 4100tn, 4101mfp
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.