Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1042778
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     11A3540
EAN/GTIN:
     7346461987836
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Bei Nutzung von Lexmark Verbrauchsmaterial können Sie sicher sein, dass Sie immer höchste Qualität erhalten. Diese Qualität wird durch die speziellen Forschungs- und Entwicklungsprogramme und die sorgfältige Erstellung und Überwachung der Produktion nach strengsten Vorgaben gewährleistet. Entscheiden Sie sich für Verbrauchsmaterial von Lexmark, denn Lexmark bietet Ihnen innovative Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, in ausgezeichneter Qualität professionell zu drucken.
Lexmark - Schwarz - Farbband - für Lexmark 23XX; Forms Printer 23XX, 24XX, 25XX
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Nadel
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 4 Millionen Zeichen
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark 2380-003, 2380-S03, 2381-003, 2390, 2390-003, 2391-001, 2391-003 ¦ Lexmark Forms Printer 2380, 2380 Model S03, 2381 Model 003, 2390, 2391, 2480, 2481, 2490, 2491, 2580, 2580n, 2581, 2581n, 2590, 2590n, 2591, 2591n
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
1040990
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.