Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 11 28 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 11 Gelb Original Druckerpatrone
HP 11 Gelb Original Druckerpatrone
HP 11 Gelb Original Druckerpatrone
HP 11 Gelb Original Druckerpatrone
HP 11 Gelb Original Druckerpatrone
HP 11 Gelb Original Druckerpatrone
HP 11 Gelb Original Druckerpatrone
HP 11 Gelb Original Druckerpatrone
HP 11 Gelb Original Druckerpatrone
HP 11 Gelb Original Druckerpatrone
HP 11 Gelb Original Druckerpatrone
HP 11 Gelb Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C1002-1035355
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4838A
EAN/GTIN:
     8827806008120
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 11 Tintenpatronen sind separate, einfarbige Patronen mit integrierter HP Smart Drucktechnologie. Sie sind Schlüsselkomponenten des modularen HP Tintensystems, dessen ultrakleine Tintentröpfchen eine außergewöhnlich feine Druckqualität ermöglichen – bei extrem hohen Druckgeschwindigkeiten.
HP 11 - 28 ml - Gelb - original - Tintenpatrone - für Business Inkjet 1000, 1100, 1200, 2300, 2800; DesignJet 110, 70; Officejet Pro K850
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.684 cm
Transporttiefe
2.642 cm
Transporthöhe
15.748 cm
Transportgewicht
100 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
64 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Kapazität
28 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2.550 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Business Inkjet 1000, 1100d, 1100dtn, 1200, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn, 2200, 2200se, 2200xi, 2230, 2250, 2250tn, 2280, 2280tn, 2300, 2300dtn, 2300n, 2600, 2600dn, 2800, 2800DT, 2800dtn ¦ HP Color Inkjet cp1700, cp1700d, cp1700ps ¦ HP DesignJet 100, 100plus, 110, 110nr, 110Plus, 110Plus nr, 110Plus r, 70 ¦ HP Officejet 9110, 9120, 9130 ¦ HP Officejet Pro K850, K850dn
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.