Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 11 28 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1034735
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4837AE
EAN/GTIN:
     3022031990768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP Nr. 11 Tintenpatronen sind einzeln austauschbar und sehr ergiebig. Das sorgt bei hohem Druckaufkommen für ein Minimum an Benutzereingriffen und überaus günstige Kosten pro Seite. Speziell formulierte HP Tinten auf Farbstoffbasis liefern besonders leuchtende Farben für starke Ausdrucke, die einen starken Eindruck machen. Schnell trocknende Tinten sorgen für größere Wischfestigkeit. Eingebaute Smart Chips überwachen automatisch den Tintenstand. Sie verständigen den Benutzer über Meldungen auf dem PC-Bildschirm, wenn sich in einer Patrone nur noch wenig Tinte befindet oder wenn sie leer ist und ersetzt werden muss.
HP 11 - 28 ml - Magenta - original - Tintenpatrone - für Business Inkjet 1000, 1100, 1200, 2300, 2800; DesignJet 110, 70; Officejet Pro K850
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
10.9 cm
Transporttiefe
2.5 cm
Transporthöhe
14.2 cm
Transportgewicht
90 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
28 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Business Inkjet 1000, 1100d, 1100dtn, 1200, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn, 2200, 2200se, 2200xi, 2230, 2250, 2250tn, 2280, 2280tn, 2300, 2300dtn, 2300n, 2600, 2600dn, 2800, 2800DT, 2800dtn ¦ HP Color Inkjet cp1700, cp1700d, cp1700ps ¦ HP DesignJet 100, 100plus, 110, 110nr, 110Plus, 110Plus nr, 110Plus r, 70 ¦ HP Officejet 9110, 9120, 9130 ¦ HP Officejet Pro K850, K850dn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 28 Milliliter (ab € 2,7225* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.