Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1031233
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     1040998
EAN/GTIN:
     8592978079208
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Als führender Anbieter von Technologien zur Abwicklung hoher Druckauflagen bietet IBM Drucker und entsprechendes Zubehör, das die Produktivität Ihres Drucksystems maximiert. Verwenden Sie ausschließlich IBM-Originalzubehör und Verbrauchsmaterialien für IBM-Drucker. Dieses Zubehör wurde speziell für eine optimale Druckleistung und für qualitativ hochwertige Drucksachen entwickelt.
Lexmark - 6er-Pack - Schwarz - Farbband - für IBM 6412; 6400
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
22.9 cm
Transporttiefe
21.6 cm
Transporthöhe
12.7 cm
Transportgewicht
1.875 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Nadel
Enthaltene Anz.
6er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 30 Millionen Zeichen
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
IBM 6412 ¦ IBM 6400 Model 004, Model 005, Model 008, Model 009, Model 010, Model 012, Model 014, Model 015, Model 020, Model 050, Model P10, Model P50
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.