Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp AL 100TD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1031198
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     AL-100TD
EAN/GTIN:
     4974019055640
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit immerwachsenden Bedürfnissen Ihres Business brauchen Sie die hochwertigen und zuverlässigen Verbrauchsmaterialen für Ihre Arbeit im Büro. Das reiche Angebot von Sharp Verbrauchsmaterialen erlaubt Ihnen bei Ihrer Arbeit viel schneller, produktiver und leistungsstarke zu sein. Es ist egal, ob es einen Toner oder ein Photopapier angeht, versorgt Sharp nur die hohe Qualität und Zuverlässigkeit.
Sharp AL-100TD - Schwarz - original - Tonerpatrone - für AL-10XX, 12XX, 1340, 14XX, 15XX, 16XX, 20XX
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Sharp AL-1000, 1001, 1010, 1041, 1043, 1200, 1210, 1215, 1217D, 1241, 1250, 1252, 1340, 1451, 1452, 1457D, 1530CS, 1540CS, 1551, 1551CS, 1631, 1641CS, 1642CS, 1645CS, 1651CS, 1655CS, 1661CS, 2030, 2030CS, 2040CS, 2050CS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharp
AR-200DC
ab € 226,17*
Zubehör
Sharp
AR-202T
ab € 41,49*
Zubehör
Sharp
AR-450LT
ab € 55,36*
Zubehör
Sharp
AR-450T
ab € 37,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.