Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivetti 80670 Schreibmaschinenband
Olivetti 80670 Schreibmaschinenband
Artikel-Nr.:
     C1002-1028636
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     80670
EAN/GTIN:
     8020334263409
Suchbegriffe:
Carbonband
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Schreibmaschinen-Farbband
Die Verwendung von langlebigen Olivetti-Verbrauchsmaterialien gewährleistet geringe Betriebs- und Wartungskosten und reduziert die Umweltbelastung.
Olivetti - Schwarz - 9 mm x 400 m - Farbband
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Nadel
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
9 mm x 400 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 160000 Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschinenfarbband, carbonband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olivetti
80673
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.