Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 824 Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1025790
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     619518
EAN/GTIN:
     4018474619518
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Das Markenzeichen Pelikan steht seit mehr als 160 Jahren für das Innovationspotenzial des Unternehmens sowie für Zuverlässigkeit und Qualität. Deshalb vertrauen Menschen aus aller Welt auf die Produkte von Pelikan. Dieses Produkt ist für die folgenden Systeme konzipiert: Apple LaserWriter 16/600 PS; Apple LaserWriter Pro 600; Apple LaserWriter Pro 630; Brother 960; Brother HL-1260; Brother HL-1260 DX; Brother HL-1260 e; Brother HL-1260 LaserAS; Brother HL-1260 NE; Brother HL-1260 NTR; Brother HL-1260 plus; Brother HL-1260 PS; Brother HL-1660; Bruder HL-1660 D; Bruder HL-1660 DX; Bruder HL-1660 N; Bruder HL-1660 NE; Bruder HL-1660e; Bruder HL-1660e DB; Bruder HL-1660e DX; Bruder HL-1660e NE; Bruder HL-1660e NTR; Brother HL-2060; Bruder HL-2060 DB; Bruder HL-2060 DX; Bruder HL-2060 NE; Bruder HL-2060 NTR; Brother P 1200; Canon Fileprint 300; Canon LBP 1260; Canon LBP 1260 C; Canon LBP 1260 Plus; Canon LBP 8 IV; Canon LBP 8 IV-EX; Canon LBP 8 Mark IV; Canon LBP 860; Canon P 270; Digital (DEC) DEClaser 5100; Digital (DEC) LN 09; Genicom 7012; Genicom 7012 i; Genicom 8080; Hewlett Packard (HP) LaserJet 4; Hewlett Packard (HP) LaserJet 4 M; Hewlett Packard (HP) LaserJet 4 M plus; Hewlett Packard (HP) LaserJet 4 M; Hewlett Packard (HP) LaserJet 4 MX; Hewlett Packard (HP) LaserJet 4 Plus; Hewlett Packard (HP) LaserJet 5; Hewlett Packard (HP) LaserJet 5 M; Hewlett Packard (HP) LaserJet 5 M; Hewlett Packard (HP) LaserJet 5 N; Hewlett Packard (HP) LaserJet 5 xi; Schnittstelle Systeme 9408; Lasermaster WinJet 1200; Lee Data IS 662; NewGen B; Printerm Master Check MICR 12 plus; Siemens Nixdorf (SNI) Highprint 4821 P 10; Siemens Nixdorf (SNI) Highprint 4821 P 15; Tandem 6675; Troy 508 MICR; Troy 512 MICR; Xante Accel-o-Writer 812.
Pelikan 824 - Mit hoher Kapazität - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon EP-E, HP 98X) - für Brother HL-1260, 1660, 2060, 960; P-Touch PT-1200; TROY MICR 508, 512
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon EP-E, HP 98X
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
DEClaser 5100 ¦ Apple LaserWriter 16/600 PS, Pro 600, Pro 630 ¦ Brother HL-1260, HL-1260e, HL-1660, HL-1660DX, HL-1660e, HL-1660EN, HL-1660N, HL-2060, HL-2060EN, HL-960 ¦ Brother P-Touch PT-1200 ¦ Canon LBP-1260, 1260 C, 1260 Plus, 860, 8IV ¦ HP LaserJet 4, 4m, 4m plus, 5, 5m, 5n ¦ TROY MICR 508, 512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.