Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 80 350 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1003067
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4846A
EAN/GTIN:
     3022031992946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 80 Tintenpatronen sind in einem modularen Tintensystem perfekt auf die HP 80 Druckköpfe und Druckkopfreiniger abgestimmt. Die spezielle Tintenzusammensetzung der HP 80 Tintenpatronen liefert stets professionelle, gestochen scharfe Ausdrucke.
HP 80 - 350 ml - Cyan - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
22.6 cm
Transporttiefe
5.6 cm
Transporthöhe
11.4 cm
Transportgewicht
640 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Kapazität
350 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
DesignJet
Ergiebigkeit
Bis zu 4400 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.