Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 96A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1001973
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4096A
EAN/GTIN:
     0886985929778
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 96A Schwarz Tonerkartusche mit Ultraprecise Technologie und schwarzem Toner für die HP LaserJet 2100 und 2200 Druckerserien. Die Kartusche bietet optimale Druckqualität zu einem bezahlbaren Preis. Durchschnittliche Reichweite: 5.000 Standardseiten.
HP 96A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (C4096A) - für LaserJet 2100, 2200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
35.3 cm
Transporttiefe
15.6 cm
Transporthöhe
24.7 cm
Transportgewicht
1.7 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Ultraprecise
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 2100, 2100 xi, 2100m, 2100se, 2100tm, 2100tn, 2200, 2200d, 2200dn, 2200dse, 2200dt, 2200dtn
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.