Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 10 69 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1001140
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4844AE
EAN/GTIN:
     3022031990713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Profis, die hochwertige Farbe und zuverlässige Drucklösungen benötigen. Die HP Tintenpatrone ist auf den Druckkopf ausgelegt und liefert kontinuierlich eindeutige Statusrückmeldungen, damit Sie zuverlässig gestochen scharfe Ausdrucke erhalten.
HP 10 - 69 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Business Inkjet 1000, 1100, 1200, 2300, 2800; DesignJet 110, 70; Officejet Pro K850
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
0.2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
69 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2200 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Business Inkjet 1000, 1100d, 1100dtn, 1200, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn, 2200, 2200se, 2200xi, 2230, 2250, 2250tn, 2280, 2280tn, 2300, 2300dtn, 2300n, 2600, 2600dn, 2800, 2800DT, 2800dtn ¦ HP Color Inkjet cp1700, cp1700d, cp1700ps ¦ HP DesignJet 100, 100plus, 110, 110nr, 110Plus, 110Plus nr, 110Plus r, 70 ¦ HP Officejet 9110, 9120, 9130 ¦ HP Officejet Pro K850, K850dn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.