Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 82X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     339-EPLT13
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4182X
EAN/GTIN:
     9018206041988
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 82X LaserJet Druckkassette schwarz mit Ultraprecise Technologie für die HP LaserJet 8100 und 8150 Druckerserien. Die Reichweite der Kassette beträgt durchschnittlich 20.000 Standardseiten. Klare, gestochen scharfe Ausdrucke bei geringeren Gesamtbetriebskosten.
HP 82X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (C4182X) - für LaserJet 8100, 8100dn, 8100mfp, 8100n, 8150, 8150dn, 8150hn, 8150mfp, 8150n; Mopier 320
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
47.5 cm
Transporttiefe
19.9 cm
Transporthöhe
32.8 cm
Transportgewicht
4.09 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
HP Ultraprecise
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 8100, 8100dn, 8100mfp, 8100n, 8150, 8150dn, 8150hn, 8150mfp, 8150n ¦ HP Mopier 320
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
3
pro Packung
€ 4,15*
ab € 241,23*
€ 244,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 224,96*
€ 271,74*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 224,04*
€ 271,75*
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,75*
€ 291,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,53*
€ 288,61
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 242,53*
€ 288,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,23*
€ 287,06
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 241,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WhiteBox
C4182X
ab € 59,97*
Ähnlich
Ampertec
C4182X
ab € 50,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.