Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 98A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1000999
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     92298A
EAN/GTIN:
     0886980056684
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP LaserJet Druckkassette schwarz mit Microfine Toner für die HP LaserJet 4, 4 Plus, 4M, 4M Plus, 5, 5M und 5N Drucker. Mit der Kassette können etwa 6.800 Seiten gedruckt werden. Für klare, gestochen scharfe Ausdrucke geht nichts über Original HP LaserJet Druckkassetten.
HP 98A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (92298A) - für Color LaserJet 5, 5m, 5n; LaserJet 4, 4 plus, 4m, 4m plus, 5, 5m, 5n, 5se
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
35.3 cm
Transporttiefe
15.6 cm
Transporthöhe
24.7 cm
Transportgewicht
1.9 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Microfine
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 6800 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 5, 5m, 5n ¦ HP LaserJet 4, 4 plus, 4m, 4m plus, 5, 5m, 5n, 5se
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Alps, Toner Alps, Toner Cartridge Alps, Tonerkartusche Alps, Tonerkassette Alps, Lasertoner Apple, Toner Apple, Toner Cartridge Apple, Tonerkartusche Apple, Tonerkassette Apple, Lasertoner DEC, Toner Cartridge DEC, Toner DEC, Tonerkartusche DEC, Tonerkassette DEC, Lasertoner LaserMaster, Toner Cartridge LaserMaster, Toner LaserMaster, Tonerkartusche LaserMaster, Tonerkassette LaserMaster, Lasertoner TallyGenicom, Toner Cartridge TallyGenicom, Toner TallyGenicom, Tonerkartusche TallyGenicom, Tonerkassette TallyGenicom, Lasertoner Xante, Toner Cartridge Xante, Toner Xante, Tonerkartusche Xante, Tonerkassette Xante, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, hp lasertoner schwarz, toner lasermaster, toner für brother schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.