Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 75A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1000993
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     92275A
EAN/GTIN:
     0088698003923
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die HP LaserJet Druckkassette 92275A eignet sich ideal für Büro- und Privatanwender, die großen Wert auf zuverlässige, professionelle Laserqualität legen. Sie wurde speziell für die HP LaserJets IIP, IIP Plus und IIIP konzipiert. Der HP Präzisions-Fertigungsprozess, die strengen HP Produkttests und kontinuierliche Produktverbesserungen garantieren konstant erstklassige Ergebnisse über die gesamte Lebensdauer der Druckkassette. Original HP Druckkassetten werden eigens für einen zuverlässigen, absolut reibungslosen Betrieb konzipiert. So sorgt auch die HP LaserJet Druckkassette 92275A für gestochen scharfe, tiefschwarze Texte und Grafiken – von der ersten bis zur letzten Seite. Ergiebigkeit: ca. 3.500 Seiten bei 5% Deckungsgrad.
HP 75A - Schwarz - original - Tonerpatrone (92275A) - für LaserJet IIIp, IIp, IIp plus
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
37.9 cm
Transporttiefe
19.7 cm
Transporthöhe
14.1 cm
Transportgewicht
1.2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet IIIp, IIp, IIp plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,10*
€ 173,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.