Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet 74A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     6963-92274a
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     92274A
EAN/GTIN:
     0088698005712
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 74A LaserJet Tonerkassette mit schwarzem Microfine Toner für die HP LaserJet Drucker 4L, 4ML, 4P und 4MP. Mit der Kassette können etwa 3350 Seiten gedruckt werden. Für klare, gestochen scharfe Ausdrucke geht nichts über Original HP LaserJet Tonerkassetten.
HP LaserJet 74A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (92274A) - für LaserJet 4L, 4Lc, 4Lj, 4ML, 4mp, 4p, 4pj
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34.4 cm
Transporttiefe
19.6 cm
Transporthöhe
12.2 cm
Transportgewicht
1.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 3350 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 4L, 4Lc, 4Lj, 4ML, 4mp, 4p, 4pj
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,50*
ab € 104,01*
€ 117,74*
3 Tage
11
pro Packung
€ 4,15*
ab € 95,54*
€ 124,38*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 97,18*
€ 125,30*
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,74*
€ 140,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,47*
€ 135,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,49*
€ 127,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,92*
€ 126,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 104,01*
€ 123,77
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 104,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.