Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP A4 (210 x 297 mm) 12 Stck. Transferpapier zum Aufbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-0248
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6050A
EAN/GTIN:
     8592978048549
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Textilien
Shirtfolie
T-Shirt Folie
Textilfolie
HP Transferpapier zum Aufbügeln eignen sich für Baumwolle oder Baumwoll-Polyester-Mischgewebe. Diese Inkjet-Transferpapiere zum Aufbügeln wurden speziell entwickelt, um lebendige Farbbilder und Grafiken auf weißen oder hellen Stoffen zu erzeugen.
HP - A4 (210 x 297 mm) 12 Stck. Transferpapier zum Aufbügeln - für Officejet 20X, 38XX, 46XX, 52XX, 6000, 6000 E609, 6500 E709, 68XX, 7000 E809, 75XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
31.4 cm
Transporttiefe
23.7 cm
Transporthöhe
0.5 cm
Transportgewicht
0.2 kg
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Transferpapier zum Aufbügeln
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Menge
12 Stck.
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1000, 1000 J110a, 1010, 1110, 1112, 1280, 2000, 2000Cse, 2500c Plus, 3000, 3300, 3322, 3323, 3450, 3520v, 3535, 3550v, 3558, 3620, 3653, 3658, 3668, 3740, 3740v, 3744, 3745, 3745v, 3747, 3748, 3843, 3845, 3845xi, 3847, 3915, 3920, 3930, 3940, 450c, 450wbt, 460, 460C, 460CB, 460wbt, 460wf, 5145, 5150w, 5151, 5160, 5168, 5420v, 5440, 5442, 5443, 5650w, 5651, 5655, 5740, 5740p, 5740xi, 5743, 5745, 5748, 5850, 5850w, 5940, 5943, 6520, 6520xi, 6540, 6540d, 6540dt, 6540xi, 6543, 6543d, 6548, 660, 6620, 6623, 6840, 6840dt, 6840xi, 6843, 6848, 6940, 6940dt, 6943, 6980, 6980dt, 6983, 842, 9000sf, 933c, 9650, 9680gp, 9800, 9800d, 9803, 9803d, 995ck, D1330, D1430, D1520, D1530, D1560, D1660, D2330, D2360, D2430, D2460, D2530, D2545, D2560, D2563, D2660, D2680, D4160, D4163, D4260, D4360, D5560, D730, Ink Advantage 1015, Ink Advantage 1115, Ink Advantage K109a, Ultra Ink Advantage 2029 ¦ HP Fax 1230, 3180 ¦ HP Officejet 200, 202, 2620, 2622, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4000, 4215, 4215xi, 4255, 4400, 4500 G510a, 4500 G510b, 4500 G510g, 4500 G510h, 4500 Wireless G510n, 4620, 4622, 4630, 4650, 4655, 5220, 5230, 5232, 5255, 5258, 5515, 5615, 5740, 5742, 6000 E609a, 6000 Wireless E609n, 6100 ePrinter, 6310, 6313, 6315, 6500 E709a, 6500 E709c, 6500 Wireless E709n, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 6600 H711a, 6700 Premium H711n, 6812, 6815, 6820, 7000 E809a, 7210, 7310, 7313, 7410, 7500A Wide Format E910a, 7500A Wide Format E910c, 7510 Wide Format, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format, 8040 with Neat, 9110, 9120, 9130, g85xi, J3680, J4524, J4580, J4624, J4660, J4680, J5780, J5783, J5785, J6410, J6413, J6415 All-in- One, J6424, K7100, K7103, R40, R60, R80, T45, T65, T65xi ¦ HP Photosmart 7260, 7450, 7660, 7660w, 7660xi, 7760, 7760v, 7760w, 7762, 7960, 7960gp, 8030, 8049, 8050, 8053, 8150, 8150xi, 8230, 8250, 8253, 8450, 8450gp, D5360, D5460, D6160, D7160, D7163, D7260, D7360, D7363, D7460, Pro B8550, Pro B8850, Pro B9180
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 14,99*
€ 20,66*
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,00*
€ 20,67*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,13*
€ 20,85*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,54*
€ 21,41*
5 Tage
35
pro Blatt
€ 5,99*
ab € 16,56*
€ 23,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.