Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 29X Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1000789
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4129X
EAN/GTIN:
     0088698191897
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 29X LaserJet Druckkassette schwarz mit Ultraprecise Technologie für die HP LaserJet 5000 und 5100 Druckerserien. Die Reichweite der Kassette beträgt durchschnittlich 10.000 Standardseiten. Komfort durch weniger Bedarf an Benutzereingriffen bei hohem Druckaufkommen.
HP 29X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (C4129X) - für LaserJet 5000, 5000dn, 5000gn, 5000LE, 5000n, 5100, 5100dtn, 5100Le, 5100n, 5100se, 5100tn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
47.3 cm
Transporttiefe
18.2 cm
Transporthöhe
24.7 cm
Transportgewicht
2.62 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.93 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 5000, 5000dn, 5000gn, 5000LE, 5000n, 5100, 5100dtn, 5100Le, 5100n, 5100se, 5100tn
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,21*
Ähnlich
Ampertec
C4129X
ab € 19,08*
Ähnlich
WhiteBox
C4129X
ab € 34,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.