Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 27X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1000788
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4127X
EAN/GTIN:
     0886981927716
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 27X LaserJet Druckkassette schwarz mit Ultraprecise Technologie für die HP LaserJet 4000 und 4050 Drucker. Maximaler Komfort mit geringeren Kosten pro Seite für Benutzer mit hohem Druckaufkommen. Die Reichweite der Kassette beträgt durchschnittlich 10.000 Standardseiten.
HP 27X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (C4127X) - für LaserJet 4000, 4000n, 4000se, 4000t, 4000tn, 4050, 4050n, 4050se, 4050t, 4050tn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
35.3 cm
Transporttiefe
15.6 cm
Transporthöhe
24.7 cm
Transportgewicht
2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 4000, 4000n, 4000se, 4000t, 4000tn, 4050, 4050n, 4050se, 4050t, 4050tn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.