Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 27A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     6963-c4127a
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4127A
EAN/GTIN:
     7612758076867
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 27A LaserJet Druckkassette schwarz mit Ultraprecise Technologie für die HP LaserJet 4000 und 4050 Druckerserien. Eine kostengünstige Wahl für Benutzer mit geringem bis durchschnittlichem Druckaufkommen. Die Reichweite der Kassette beträgt durchschnittlich 6.000 Standardseiten.
HP 27A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (C4127A) - für LaserJet 4000, 4000n, 4000se, 4000t, 4000tn, 4050, 4050n, 4050se, 4050t, 4050tn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
35.3 cm
Transporttiefe
15.6 cm
Transporthöhe
24.7 cm
Transportgewicht
1.6 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Ultraprecise
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 4000, 4000n, 4000se, 4000t, 4000tn, 4050, 4050n, 4050se, 4050t, 4050tn
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 98,85*
€ 128,88*
3 Tage
3
pro Packung
€ 4,15*
ab € 99,13*
€ 129,86*
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.