Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterLiquid 240 Core II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9601068
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MLW-D24M-A18PA-RW
EAN/GTIN:
     4719512154847
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
Wasserkühlung CPU
Der Cooler Master MasterLiquid 240 Core II ist ein effizientes Flüssigkühlsystem für Prozessoren, das dafür sorgt, dass Ihre CPU bei optimalen Temperaturen arbeitet. Diese Kühllösung enthält CryoFuze-Wärmeleitpaste und zwei Schlauchklemmen, um einen reibungslosen Installationsprozess zu gewährleisten. Das Zweikammer-Pumpendesign verbessert die Flüssigkeitszirkulation und die thermische Leistung für einen zuverlässigen Systembetrieb. Ausgestattet mit zwei 120-mm-Lüftern bietet dieses Kühlsystem einen Luftstrom von 70,7 cfm bei einem Geräuschpegel von nur 30 dBA, was eine leise Leistung bei anspruchsvollen Aufgaben gewährleistet. Die RGB-Beleuchtung verleiht Ihrem System eine anpassbare Ästhetik. Der MasterLiquid 240 Core II ist mit einer Reihe von Sockeln kompatibel, darunter LGA1156, LGA2011 und AM4, und ist somit vielseitig genug, um sich an verschiedene Aufbauten anzupassen, sei es für Spiele oder die Erstellung von Inhalten.
Cooler Master MasterLiquid 240 Core II - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 360 mm - (für: LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA2066, LGA2011-3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM4, AM5) - 120 mm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27.7 cm
Tiefe
11.92 cm
Höhe
2.72 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
CryoFuze Thermoleitpaste, 2 Rohrklammern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
MTBF
160,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Adressierbares RGB, Dual-Chamber Pump Design
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
650-1750 rpm
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 7-polig
Kompatibel mit
LGA1851 Socket, LGA1700 Socket, LGA1200 Socket, LGA2066 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA2011 Socket, LGA1151 Socket, LGA1150 Socket, LGA1155 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM4, Socket AM5
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Geräuschpegel
30 dBA
Energieverbrauch
2.76 W
Nennstrom
0.23 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
120 m³/h (70,7 CFM)
Luftdruck
2 mm
Kühlerabmessungen
277 mm x 119.2 mm x 27.2 mm
Radiatormaterial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: cpu lüfter sockel 1151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.