Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Nano Slot Compatible 6.6ft (2m) Cable Lock, Laptop Security


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9547601
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SNANOC4D-LAPTOP-LOCK
EAN/GTIN:
     0065030900713
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Verbessern Sie die physische Gerätesicherheit und verhindern Sie den Diebstahl von Nano Slot-kompatiblen Laptops, Workstations und Peripheriegeräten Das Nano Laptop Schloss wurde entwickelt, um den Diebstahl von Laptops und ultraflachen Notebooks zu verhindern. Das Sicherheitsschloss verfügt über ein 1,5 Meter langes, schnittfestes Stahlkabel und ist damit eine dauerhafte und zuverlässige Lösung zur Sicherung von Laptops und anderen Geräten mit einem Nano-Sicherheitssteckplatz. Schloss Design Die exzentrische Spitze des Schlosses wurde speziell dafür entwickelt, dass die meisten Ultrabooks oder dünnen Laptops flach bleiben, wenn das Schloss angebracht ist. Der Verriegelungskopf mit einem Durchmesser von 14mm und Rotationsmöglichkeit von 360° bietet eine Flexibilität, die das Aufrollen reduziert und die Belastung des Notebooksteckplatzes verringert. Ein vorinstallierter Schaumstoff-Abstandshalter in der Nähe der Schlossspitze verhindert, dass der Laptop oder Peripheriegeräte beschädigt werden. Kombinationsschloss Das schlüssellose Kabelschloss ermöglicht die Einstellung eines einzigartigen Kombinationscodes und unterstützt bis zu 10.000 Kombinationen für erhöhte Sicherheit. Das Schloss hält einer Zugkraft von bis zu 61,2kg stand und bietet so eine zusätzliche physische Sicherheit für den Computer oder andere Desktop-Peripheriegeräte. Hinweis: Die Zugkraftwerte können variieren, wenn die Sicherheitsschlitze nicht den von den jeweiligen Herstellern angegebenen Konstruktionsstandards entsprechen. Breite Kompatibilität Das vielseitige Sicherheitsschloss ist nicht auf Laptops oder Notebooks beschränkt. Es kann auch zum Sichern anderer Geräte wie Docking-Stationen, Monitore, Drucker, SFF-Computer, Projektoren, Oszilloskope oder andere Büro- und Laborgeräte verwendet werden und erweitert damit seinen Nutzen. Kombinieren Sie das sichere Kabel mit den Ankerschlössern LTANCHOR & LTANCHORL (separat erhältlich), um Geräte an fast jeder flachen Oberfläche zu befestigen.
StarTech.com Nano Slot Compatible 6.6ft (2m) Cable Lock, Laptop Security - Sicherheitskabelschloss - schwarz & silber - 2 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Sicherheitskabelschloss
Produktmaterial
Stahl, Kunststoff
Packungsinhalt
Befestigungsgurt mit Klettverschluss
Breite
15 cm
Höhe
2.2 cm
Länge
2 m
Gewicht
105 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
2 cm x 5.4 cm x 1.6 cm
Farbe
Schwarz & silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
360-Grad-Rotation, Diebstahlschutz, schnittfest, Kensington Nano Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Sicherheitskabelschloss
Bestimmt für
Notebook
Schlosstyp
Nano
Verriegelungsmethode
Zahlenschloss
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,30*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.