Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9538921
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A08KLUT
EAN/GTIN:
     0198122955565
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Laptop und Zubehör in diesem Rucksack für 16-Zoll-Laptops den ganzen Tag stets gut geschützt und organisiert sind. Dieser geräumige und aus recycelten Materialien verantwortungsbewusst hergestellte Rucksack ist der ideale Begleiter, ganz gleich, wohin Sie Ihre Reise führt.
HP Everyday - Notebook-Rucksack - 40.9 cm (16.1") - Odyssey Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.99 cm
Tiefe
15.49 cm
Höhe
43.99 cm
Gewicht
567 g
Farbe
Odyssey Grau
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Kapazität
21 Liter
Produktmaterial
EPE-Schaumstoff, Polyester, 100 % Post-Consumer Recyclingkunststoff, 100 % Recyclingpapier
Funktionen
Kabeldurchführung
Tragegurt
Schultertrageriemen, Gepäckwagengurt, gepolsterter Tragegriff
Zusätzliche Fächer
Dokumente, Zubehörtasche, Flasche, Schirme, Pen-Loop, gut zugängliche Tasche, gepolsterte Rückenplatte
Notebook-Kompatibilität
40.9 cm (16.1")
Verschlussart
Reißverschluss
Material des Innenfutters
100% Polyester
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
30.99 cm x 15.49 cm x 43.99 cm / 603 g
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
40 cm x 27 cm x 3 cm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.