Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC P8 Slim PWM PST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9524932
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00295A
EAN/GTIN:
     4895213704199
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Der ARCTIC P8 Slim PWM PST-Gehäuselüfter wurde für eine optimale Kühlleistung bei flachem Design entwickelt. Mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Höhe von nur 15 mm ist er ideal für kompakte Räume. Mit einem Drehzahlbereich von 300 bis 3000 U/min kann dieser Lüfter die Luftstromstärke effizient an die Anforderungen jedes Systems anpassen. Der Luftstrom von 22,5 cfm und ein Luftdruck von 2,35 mm sorgen für eine effektive Kühlung bei minimalem Geräuschpegel. Dieser Lüfter ist mit einer PWM-Unterstützung (Pulsweitenmodulation) ausgestattet, die eine automatische Geschwindigkeitsanpassung basierend auf Temperaturänderungen ermöglicht. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein 4-poliger Anschluss sowie ein Kabelverteiler für eine einfache Installation und Integration in verschiedene Setups. Der Lüfter ist mit Fluid-Dynamic-Lagern ausgestattet, was die Haltbarkeit erhöht und zu einem leiseren Betrieb beiträgt. Der P8 Slim PWM PST arbeitet in einem breiten Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und erfüllt mehrere Konformitätsstandards, was ihn zu einer zuverlässigen Wahl für die Aufrechterhaltung der Systemleistung macht.
ARCTIC P8 Slim PWM PST - Gehäuselüfter - low profile, with cable splitter - 80 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
45 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuselüfter - low profile, with cable splitter
Packungsinhalt
1 x Ventilator-Kabelsplitter
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
8.3 cm x 8.9 cm x 1.7 cm / 670 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schwarzes Kabel
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EC, RoHS 2015/863/EU, EMC 2014/30/EU, EN 55035:2017/A11:2020, EN 55032:2015/A11:2020/A1:2020, REACH 1907/2006/CE, SVHC Free: 1907/2006/EC, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
15 mm
Drehgeschwindigkeit
300-3000 rpm
Netzanschluss
4-poliger Stecker + 4-polige Buchse
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Nennstrom
0.095 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
38.23 m³/h (22,5 CFM)
Luftdruck
2.35 mm
Startspannung
6.9 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,38*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.