Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Copilot+ PC for Business


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9512914
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     ZIN-00004
EAN/GTIN:
     0196388289448
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Der Microsoft Surface Pro Copilot+ PC für Unternehmen wurde für Berufstätige entwickelt, die Funktionalität, Mobilität und Leistung suchen. Mit einem 13-Zoll-OLED-Touchscreen mit einer nativen Auflösung von 2880 x 1920 bietet dieses Gerät lebendige Bilder und reaktionsschnelle Touch-Funktionen. Die Bildschirmhelligkeit von 900 cd/m² sorgt für Klarheit bei verschiedenen Lichtverhältnissen, während adaptives Kontrast- und Farbmanagement das Seherlebnis für jede Aufgabe optimiert. Dieses Notebook im Tablet-Stil wird von einem 12-Kern-Snapdragon-X-Elite-Prozessor angetrieben, der Geschwindigkeiten von bis zu 4 GHz erreicht und die nötige Effizienz bietet, um anspruchsvolle Anwendungen reibungslos zu bewältigen. Ausgestattet mit einem Dual-Array-Mikrofon und Dolby-Atmos-Stereolautsprechern verbessert die Audioqualität Videoanrufe und den Multimedia-Konsum. Das Gerät verfügt über eine umfangreiche Speicherunterstützung mit 42 MB Cache und einer schnellen SSD für eine zuverlässige Speicherleistung. Die integrierte 10-MP-Rückkamera und die 1440p-Frontkamera mit Windows Hello bieten nahtlose Verbindungs- und Sicherheitsoptionen. Das schlanke Gehäuse aus eloxiertem Aluminium sorgt für ein professionelles Erscheinungsbild, das in jede Geschäftsumgebung passt.
Microsoft Surface Pro Copilot+ PC for Business - 11th Edition - Tablet - Snapdragon X Elite X1E-80-100 - Win 11 Pro - Qualcomm Adreno - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 33 cm (13") OLED Touchscreen 2880 x 1920 @ 120 Hz - NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth - Platin
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - AI Ready - keine Tastatur
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Lautstärkeregler, integrierter Standfuß
Farbe
Platin
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Lokalisation
Region: Belgien, Luxemburg, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip with Microsoft Pluton
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Integrierte Optionen
Beschleunigungssensor, Magnetometer, Gyroskop, Umgebungsfarbsensor
Mit Dock kompatibel
Ja
Software
Software inbegriffen
Microsoft 365 Business Standard, Business Premium oder Microsoft 365 Apps (30-Tage-Testversion), Microsoft 365 Apps (Lizenz oder Abonnement erforderlich)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
7029 mAh
Betriebszeit
Bis zu 14 Stunden
Akkubetriebszeit
Internetsurfen: bis zu 10 Stunden ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 14 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
895 g
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
28.7 cm x 20.9 cm x 0.93 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
42 MB
CPU
Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
Dolby Atmos
Auflösung
10 Megapixel (Rückseite)
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Windows Hello
Kamera
Ja - 1440p (vorne)
Grafikprozessor
Qualcomm Adreno
Eingang
Leistungsmerkmale
Microsoft Pen Protocol (MPP)
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Type C) ¦ SurfaceConnect ¦ Surface Keyboard
AC-Adapter
Eingang
(50 - 60 Hz)
Ausgang
39 Watt, 15 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD
Bildschirm
Typ
33 cm (13") OLED
Besonderheiten
Color Calibrated, sRGB Color Space, VividView, HDR (High Dynamic Range), Corning Gorilla Glass 5, Adaptiver Kontrast, Adaptive Color, Dolby Vision IQ, Auto Color Management
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
900 cd/m²
Auflösung
2880 x 1920
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
267
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5X SDRAM
RAM
16 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.270,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.270,29*
€ 1.511,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,12*
€ 1.506,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,95*
€ 1.456,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,46*
€ 1.432,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.189,08*
€ 1.415,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JT Berlin
30003
€ 31,54*
Zubehör
UAG-Urban Armor Gear
324015B14040
€ 54,62*
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 247,07*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 17,91*
Zubehör
Microsoft
1E4-00002
€ 76,77*
Zubehör
Microsoft
1GK-00002
€ 149,58*
Zubehör
Microsoft
EP2-00398
€ 116,63*
Zubehör
Microsoft
8XB-00190
€ 144,16*
Zubehör
Microsoft
8XB-00143
€ 142,37*
Zubehör
Microsoft
8X8-00168
€ 198,69*
Zubehör
Microsoft
8X8-00145
€ 196,05*
Zubehör
Microsoft
8X8-00005
€ 200,93*
Zubehör
Microsoft
8WX-00002
€ 98,50*
Zubehör
Microsoft
T8I-00002
€ 212,35*
Zubehör
Microsoft
SWV-00002
€ 121,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.