Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA ONE Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9508187
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32085-RPET
EAN/GTIN:
     7640239421691
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der DICOTA ONE Notebook-Rucksack wurde für umweltbewusste Berufstätige und Studenten entwickelt, die Wert auf Funktionalität und Nachhaltigkeit legen. Er ist aus 300D recyceltem PET gefertigt und bietet eine langlebige Lösung für den täglichen Gebrauch und unterstützt die Umweltbemühungen. Der Rucksack verfügt über ein gepolstertes Fach, in das Notebooks bis zu 16 Zoll sicher passen, so dass Ihr Gerät auf dem Weg zur Arbeit nicht verloren geht. Mit zusätzlichen Fächern für Dokumente, persönliches Zubehör und Seitentaschen bietet er organisierten Stauraum für alles, was Sie brauchen. Das Fassungsvermögen von 15 Litern ist perfekt, um alles Nötige mitzunehmen, während die Schultergurte und der obere Griff vielseitige Trageoptionen für mehr Komfort bieten. Egal, ob Sie zur Arbeit, zur Schule oder auf eine Reise gehen, der DICOTA ONE Rucksack ist Ihr zuverlässiger Begleiter.
DICOTA ONE - Notebook-Rucksack - 40.6 cm - 13" - 16" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27.5 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
44 cm
Gewicht
470 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Kapazität
15 Liter
Produktmaterial
300D recyceltes PET
Funktionen
Gepolstertes Notebook-Fach
Tragegurt
Tragegriff oben, Schultertrageriemen
Zusätzliche Fächer
Einschubtasche mit Befestigungsriemen, Dokumente, persönliche Gegenstände, Seitentaschen
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Notebook unterstützte Größen
13" - 16" / 33 cm - 40.6 cm
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
38.5 cm x 26.5 cm x 3 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.